Anillo sellador, cobre, forma A
ARN-CU-A-DIN7603-28X34X2
Nº de art. 046028 34
EAN 4011231390378
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Gracias a su resistencia a la corrosión, los anillos de cobre se pueden utilizar en cualquier lugar (excepto en presencia de algunos ácidos fuertes). Mediante el calentamiento previo especial, la estructura de metal del anillo se ablanda de manera que, cuando está bajo presión, se adapta mejor a todas las áreas irregulares de las piezas a atornillar.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Diámetro exterior (d2) | 33,9 mm |
Diámetro interno (d1) | 28,3 mm |
Grosor (h1) | 2 mm |
Tamaño nominal | 28 x 34 mm |
Material | Cobre |
Superficie | Natural |
Compatible con RoHS | Sí |
Formulario | A |
DIN | 7603 |
Resistencia a temperatura máxima | 300 °C |